pagina iniziale

ABB SPA - ABB102288R0001 XLP3A60120BBELOW,BASEFUS.630A INCL.ADATT - 102288R0001

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABB102288R0001 XLP3A60120BBELOW,BASEFUS.630A INCL.ADATT

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7025840081128

Codice prodotto

ABB102288R0001

Cod. produttore

102288R0001

Produttore

ABB

Codice Ordine: 102288R0001 - Interruttori di manovra-sezionatori con fusibili La serie EasyLine include soluzioni unipolari, bipolari, tripolari e tetrapolari per portate da 100 A a 630 A. Tutte le unità sono adatte per tensione in c.a., le varianti unipolari e bipolari anche per tensione in c.c. Oltre ad essere impiegate come apparecchiature singole, le varianti tripolari nella taglia da 00 a 3 (160 A - 630 A) sono progettate anche per l'uso in sistemi di distribuzione utilizzando un adattatore per sbarra che facilita l'installazione. Gli adattatori per sbarra sono disponibili per un interasse tra le fasi di 40 mm e 60 mm per ciascun sistema di sbarre. L'intera serie EasyLine vanta una struttura robusta e uniforme, di facile utilizzo e sicura grazie al grado di protezione IP 30 sul fronte, in posizione chiusa, e IP 20 in posizione aperta.

Un prodotto ABB SPA

Scopri la serie ABB SPA