ABB SPA - ABB101891R0002 XLP1-6BC PORTAFUS. SEZ, NH1, 3POLI - 101891R0002

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Esecuzione come interruttore principale - sì
Esecuzione come interruttore di sicurezza - sì
Max. tensione d'esercizio nominale Ue per AC - 800 V
Corrente nominale permanente Iu - 200 A
Corrente di corto circuito nominale condizionale Iq - 50 kA
Confezione
1 PZ
Classificazione green
EAN
7025840013730
Codice prodotto
ABB101891R0002
Cod. produttore
101891R0002
Produttore
ABB
Esecuzione come interruttore principale:
sì
Esecuzione come interruttore di sicurezza:
sì
Max. tensione d'esercizio nominale Ue per AC:
800 V
Corrente nominale permanente Iu:
200 A
Corrente di corto circuito nominale condizionale Iq:
50 kA
Adatto per fusibili:
HPC1
Numero di poli:
3
Con monitoraggio fusibili:
no
Tipo di collegamento circuito elettrico principale:
Serracavo
Ingresso del cavo:
Altro
Dotato di connettori:
sì
Adatto per montaggio a pavimento:
no
Montaggio frontale:
no
Adatto per installazione con sbarra collettrice:
sì
Tipologia di azionamento:
Altro
Posizione dell'elemento di azionamento:
Davanti
Azionamento a motore opzionale:
no
Azionamento a motore integrato:
no
Esecuzione come dispositivo di arresto d'emergenza:
no
Grado di protezione (IP), lato frontale:
IP30