ABB SPA - ABB080SP8SF 080SP8SF&PULSANTIERA MET. 8 SENZA FORI - 080SP8SF

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di punti di comando - 8
Colore parte superiore scatola - Grigio
Grado di protezione (IP) - IP66
Materiale del corpo - Alluminio
Forma della scatola - Scatola per montaggio sporgente
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
9 Kg CO₂-eq
EAN
7320500520154
Codice prodotto
ABB080SP8SF
Cod. produttore
080SP8SF
Produttore
ABB
Numero di punti di comando:
8
Colore parte superiore scatola:
Grigio
Grado di protezione (IP):
IP66
Materiale del corpo:
Alluminio
Forma della scatola:
Scatola per montaggio sporgente
Profondità:
101.5 mm
Diametro delle aperture:
22 mm
Altezza:
152 mm
Grado di qualità alloggiamento materiale:
Altro
Larghezza:
152 mm
Grado di protezione (NEMA):
4X
Un prodotto ABB SPA
Scopri la serie ABB SPA


