ABB SPA - ABB080SP2 080SP2&PULSANTIERA MET. 2 FORI - 080SP2

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di punti di comando - 2
Colore parte superiore scatola - Grigio
Grado di protezione (IP) - IP66
Materiale del corpo - Alluminio
Forma della scatola - Scatola per montaggio sporgente
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
7 Kg CO₂-eq
EAN
7320500518854
Codice prodotto
ABB080SP2
Cod. produttore
080SP2
Produttore
ABB
Numero di punti di comando:
2
Colore parte superiore scatola:
Grigio
Grado di protezione (IP):
IP66
Materiale del corpo:
Alluminio
Forma della scatola:
Scatola per montaggio sporgente
Profondità:
75 mm
Diametro delle aperture:
22 mm
Altezza:
145 mm
Grado di qualità alloggiamento materiale:
Altro
Larghezza:
87 mm
Grado di protezione (NEMA):
4X


