pagina iniziale

ABB SPA - ABB080SP12SFE 080SP12SFE&PULSANT.MET.12 NO/F.ENTR.CAVI - 080SP12SFE

ABB SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di punti di comando - 12

  • Colore parte superiore scatola - Grigio

  • Grado di protezione (IP) - IP66

  • Materiale del corpo - Alluminio

  • Forma della scatola - Scatola per montaggio sporgente

Confezione

  • 1 PZ

Impronta di carbonio del prodotto

9 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

7320500518816

Codice prodotto

ABB080SP12SFE

Cod. produttore

080SP12SFE

Produttore

ABB

Numero di punti di comando:

12

Colore parte superiore scatola:

Grigio

Grado di protezione (IP):

IP66

Materiale del corpo:

Alluminio

Forma della scatola:

Scatola per montaggio sporgente

Profondità:

101.5 mm

Diametro delle aperture:

22 mm

Altezza:

205 mm

Grado di qualità alloggiamento materiale:

Altro

Larghezza:

230 mm

Grado di protezione (NEMA):

4X

12-HOLE ENCLOSURE NORMAL SOCLE WITH HOLES WITHOUT CONDUIT ENTRY GREY ALUMINUM

Un prodotto ABB SPA

Scopri la serie ABB SPA