pagina iniziale

ABB SPA - ABB080SP1 080SP1&PULSANTIERA MET. 1 FORO - 080SP1

ABB SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di punti di comando - 1

  • Colore parte superiore scatola - Grigio

  • Grado di protezione (IP) - IP66

  • Materiale del corpo - Alluminio

  • Forma della scatola - Scatola per montaggio sporgente

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

5 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

7320500518809

Codice prodotto

ABB080SP1

Cod. produttore

080SP1

Produttore

ABB

Numero di punti di comando:

1

Colore parte superiore scatola:

Grigio

Grado di protezione (IP):

IP66

Materiale del corpo:

Alluminio

Forma della scatola:

Scatola per montaggio sporgente

Profondità:

75 mm

Diametro delle aperture:

22 mm

Altezza:

87 mm

Grado di qualità alloggiamento materiale:

Altro

Larghezza:

87 mm

Grado di protezione (NEMA):

4X

1-HOLE ENCLOSURE NORMAL SOCLE WITH HOLES WITH CONDUIT ENTRY GREY ALUMINUM

Un prodotto ABB SPA

Scopri la serie ABB SPA