pagina iniziale

ABB SPA - ABB07904 MENSOLA 200 - 07904

ABB SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Braccio da parete e di supporto

  • Materiale - Acciaio

  • Protezione della superficie - Zincato a nastro

  • Adatto per larghezza sistema di supporto cavi - 200...200 mm

  • Angolo - 90...90 °

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8000126079043

Codice prodotto

ABB07904

Cod. produttore

07904

Produttore

ABB

Tipologia:

Braccio da parete e di supporto

Materiale:

Acciaio

Protezione della superficie:

Zincato a nastro

Adatto per larghezza sistema di supporto cavi:

200...200 mm

Angolo:

90...90 °

Mensola zincata da muro o profilo in Acciaio Zincato Sendzimir