pagina iniziale

ABB SPA - ABB07672 MENSOLA LEGGERA DA 100 Z. - 07672

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABB07672 MENSOLA LEGGERA DA 100 Z.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Lunghezza - 163 mm

  • Larghezza - 17 mm

  • Altezza - 100 mm

  • Adatto per larghezza sistema di supporto cavi - 100...100 mm

  • Tipologia - Braccio di supporto

Confezione

  • 30 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

1 kg CO₂eq

Stima Sonepar

EAN

8000126076721

Codice prodotto

ABB07672

Cod. produttore

07672

Produttore

ABB

Lunghezza:

163 mm

Larghezza:

17 mm

Altezza:

100 mm

Adatto per larghezza sistema di supporto cavi:

100...100 mm

Tipologia:

Braccio di supporto

Angolo:

90...90 °

Materiale:

Acciaio

Protezione della superficie:

Zincato a nastro

Mensola leggera stampata (zincatura tipo sendzimir)