ABB SPA - ABB07630 T VERTICALE CON RIDUZIONE H75 Z 100/75 - 07630

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza del canale in direzione orizzontale - 100 mm
Larghezza del canale in direzione verticale - 75 mm
Altezza della parete laterale - 75 mm
Materiale - Acciaio
Protezione della superficie - Zincato a nastro
Confezione
3 PZ
EAN
8000126076301
Codice prodotto
ABB07630
Cod. produttore
07630
Produttore
ABB
Larghezza del canale in direzione orizzontale:
100 mm
Larghezza del canale in direzione verticale:
75 mm
Altezza della parete laterale:
75 mm
Materiale:
Acciaio
Protezione della superficie:
Zincato a nastro


