pagina iniziale

ABB SPA - ABB07595 DISCESA 90? SINISTRA H75 Z 300 - 07595

ABB SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Cambio di direzione - Verticale discendente

  • Grado dell'angolo - 90°

  • Adatto per l'altezza del canale portacavi - 75 mm

  • Adatto per la larghezza del canale portacavi - 300 mm

  • Materiale - Acciaio

Confezione

  • 2 PZ

EAN

8000126075953

Codice prodotto

ABB07595

Cod. produttore

07595

Produttore

ABB

Cambio di direzione:

Verticale discendente

Grado dell'angolo:

90°

Adatto per l'altezza del canale portacavi:

75 mm

Adatto per la larghezza del canale portacavi:

300 mm

Materiale:

Acciaio

Protezione della superficie:

Zincato a nastro

Raggio interno:

125 mm

Perforazione laterale:

no

Foro per montaggio nel pavimento:

no

Codice Ordine: 07595 - DISCESA 90° SINISTRA ALTEZZA 75MM ZINCATO LARGHEZZA 300