pagina iniziale

ABB SPA - ABB07592 DISCESA 90? SINISTRA H75 Z 100 - 07592

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABB07592 DISCESA 90? SINISTRA H75 Z 100

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Cambio di direzione - Verticale discendente

  • Grado dell'angolo - 90°

  • Raggio interno - 125 mm

  • Adatto per l'altezza del canale portacavi - 75 mm

  • Adatto per la larghezza del canale portacavi - 100 mm

Confezione

  • 3 PZ

EAN

8000126075922

Codice prodotto

ABB07592

Cod. produttore

07592

Produttore

ABB

Cambio di direzione:

Verticale discendente

Grado dell'angolo:

90°

Raggio interno:

125 mm

Adatto per l'altezza del canale portacavi:

75 mm

Adatto per la larghezza del canale portacavi:

100 mm

Perforazione laterale:

no

Foro per montaggio nel pavimento:

no

Materiale:

Acciaio

Protezione della superficie:

Zincato a nastro

Deviazione sinistra a 90° in discesa completa di coperchio e accessori di messa a terra coperchio.