ABB SPA - ABB07455 DEVIAZIONE DISCESA 90? H75 Z 300 - 07455

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Cambio di direzione - Verticale discendente
Grado dell'angolo - 90°
Raggio interno - 125 mm
Adatto per l'altezza del canale portacavi - 75 mm
Adatto per la larghezza del canale portacavi - 300 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8000126074550
Codice prodotto
ABB07455
Cod. produttore
07455
Produttore
ABB
Cambio di direzione:
Verticale discendente
Grado dell'angolo:
90°
Raggio interno:
125 mm
Adatto per l'altezza del canale portacavi:
75 mm
Adatto per la larghezza del canale portacavi:
300 mm
Perforazione laterale:
no
Foro per montaggio nel pavimento:
no
Materiale:
Acciaio
Protezione della superficie:
Zincato a nastro


