ABB SPA - ABB07413 DEVIAZIONE SALITA 45? H75 Z 150 - 07413

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Cambio di direzione - Verticale ascendente
Grado dell'angolo - 45°
Adatto per l'altezza del canale portacavi - 75 mm
Adatto per la larghezza del canale portacavi - 150 mm
Materiale - Acciaio
Confezione
1 PZ
EAN
8000126074130
Codice prodotto
ABB07413
Cod. produttore
07413
Produttore
ABB
Cambio di direzione:
Verticale ascendente
Grado dell'angolo:
45°
Adatto per l'altezza del canale portacavi:
75 mm
Adatto per la larghezza del canale portacavi:
150 mm
Materiale:
Acciaio
Protezione della superficie:
Zincato a nastro
Raggio interno:
125 mm
Perforazione laterale:
no
Foro per montaggio nel pavimento:
no