pagina iniziale

ABB SPA - ABB07411 DEVIAZIONE SALITA 45? H75 Z 75 - 07411

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABB07411 DEVIAZIONE SALITA 45? H75 Z 75

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Cambio di direzione - Verticale ascendente

  • Grado dell'angolo - 45°

  • Raggio interno - 125 mm

  • Adatto per l'altezza del canale portacavi - 75 mm

  • Adatto per la larghezza del canale portacavi - 75 mm

Confezione

  • 8 PZ

EAN

8000126074116

Codice prodotto

ABB07411

Cod. produttore

07411

Produttore

ABB

Cambio di direzione:

Verticale ascendente

Grado dell'angolo:

45°

Raggio interno:

125 mm

Adatto per l'altezza del canale portacavi:

75 mm

Adatto per la larghezza del canale portacavi:

75 mm

Perforazione laterale:

no

Foro per montaggio nel pavimento:

no

Materiale:

Acciaio

Protezione della superficie:

Zincato a nastro

Deviazione a 45° in salita completa di coperchio e accessori di messa a terra coperchio.