ABB SPA - ABB07181 CANALE H75 IP20 Z 75X3000 - 07181

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Acciaio
Larghezza - 75 mm
Altezza - 75 mm
Protezione della superficie - Zincato a nastro
Lunghezza - 3000 mm
Confezione
3 M
Impronta di carbonio del prodotto
10.134 Kg CO₂-eq/Km
EAN
8000126071818
Codice prodotto
ABB07181
Cod. produttore
07181
Produttore
ABB
Materiale:
Acciaio
Larghezza:
75 mm
Altezza:
75 mm
Protezione della superficie:
Zincato a nastro
Lunghezza:
3000 mm
Perforazione laterale:
sì
Spessore del materiale:
0.8 mm
Sezione utile:
5425 mm²
Foro per montaggio nel pavimento:
sì
Canale portacavi forato in acciaio zincato Sendzimir, IP20 (il grado di protezione si riferisce a coperchio montato).