ABB SPA - ABB07175 CANALE H75 IP20 Z 300X2000 - 07175

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Acciaio
Larghezza - 300 mm
Altezza - 75 mm
Protezione della superficie - Zincato a nastro
Lunghezza - 2000 mm
Confezione
12 M
Impronta di carbonio del prodotto
26.464 Kg CO₂-eq/Km
EAN
8000126071757
Codice prodotto
ABB07175
Cod. produttore
07175
Produttore
ABB
Materiale:
Acciaio
Larghezza:
300 mm
Altezza:
75 mm
Protezione della superficie:
Zincato a nastro
Lunghezza:
2000 mm
Perforazione laterale:
sì
Spessore del materiale:
1 mm
Sezione utile:
22300 mm²
Foro per montaggio nel pavimento:
sì
Codice Ordine: 07175 - CANALE ALTEZZA 75MM IP20 ZINCATO LARGHEZZA 300 LUNGHEZZA 2000 MM


