pagina iniziale

ABB SPA - ABB07173 CANALE H75 IP20 Z 150X2000 - 07173

ABB SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Acciaio

  • Larghezza - 150 mm

  • Altezza - 75 mm

  • Protezione della superficie - Zincato a nastro

  • Lunghezza - 2000 mm

Confezione

  • 16 M

Impronta di carbonio del prodotto

21.810 Kg CO₂-eq/Km

Stima Sonepar

EAN

8000126071733

Codice prodotto

ABB07173

Cod. produttore

07173

Produttore

ABB

Materiale:

Acciaio

Larghezza:

150 mm

Altezza:

75 mm

Protezione della superficie:

Zincato a nastro

Lunghezza:

2000 mm

Perforazione laterale:

sì

Spessore del materiale:

0.8 mm

Sezione utile:

11050 mm²

Foro per montaggio nel pavimento:

sì

Codice Ordine: 07173 - CANALE ALTEZZA 75MM IP20 ZINCATO LARGHEZZA 150 LUNGHEZZA 2000 MM