pagina iniziale

ABB SPA - ABB07137 CANALE H75 IP40 Z 500X3000 - 07137

ABB SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Acciaio

  • Larghezza - 500 mm

  • Altezza - 75 mm

  • Protezione della superficie - Zincato a nastro

  • Lunghezza - 3000 mm

Confezione

  • 12 M

Impronta di carbonio del prodotto

56.905 Kg CO₂-eq/Km

Stima Sonepar

EAN

8000126071375

Codice prodotto

ABB07137

Cod. produttore

07137

Produttore

ABB

Materiale:

Acciaio

Larghezza:

500 mm

Altezza:

75 mm

Protezione della superficie:

Zincato a nastro

Lunghezza:

3000 mm

Perforazione laterale:

no

Spessore del materiale:

1.2 mm

Sezione utile:

37300 mm²

Foro per montaggio nel pavimento:

no

Codice Ordine: 07137 - CANALE ALTEZZA 75MM IP40 ZINCATO LARGHEZZA 500 LUNGHEZZA 3000 MM