pagina iniziale

ABB SPA - ABB07132 CANALE H75 IP40 Z 100X3000 - 07132

ABB SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Acciaio

  • Larghezza - 100 mm

  • Altezza - 75 mm

  • Protezione della superficie - Zincato a nastro

  • Lunghezza - 3000 mm

Confezione

  • 3 M

Impronta di carbonio del prodotto

21.810 Kg CO₂-eq/Km

Stima Sonepar

EAN

8000126071320

Codice prodotto

ABB07132

Cod. produttore

07132

Produttore

ABB

Materiale:

Acciaio

Larghezza:

100 mm

Altezza:

75 mm

Protezione della superficie:

Zincato a nastro

Lunghezza:

3000 mm

Perforazione laterale:

no

Spessore del materiale:

0.8 mm

Sezione utile:

7300 mm²

Foro per montaggio nel pavimento:

no

Codice Ordine: 07132 - CANALE ALTEZZA 75MM IP40 ZINCATO LARGHEZZA 100 LUNGHEZZA 3000 MM