ABB SPA - ABB07127 CANALE H75 IP40 Z 500X2000 - 07127

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Acciaio
Larghezza - 500 mm
Altezza - 75 mm
Protezione della superficie - Zincato a nastro
Lunghezza - 2000 mm
Confezione
8 M
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
26.882 Kg CO₂-eq/Km
EAN
8000126071276
Codice prodotto
ABB07127
Cod. produttore
07127
Produttore
ABB
Materiale:
Acciaio
Larghezza:
500 mm
Altezza:
75 mm
Protezione della superficie:
Zincato a nastro
Lunghezza:
2000 mm
Perforazione laterale:
no
Spessore del materiale:
1.2 mm
Sezione utile:
37300 mm²
Foro per montaggio nel pavimento:
no
Codice Ordine: 07127 - CANALE ALTEZZA 75MM IP40 ZINCATO LARGHEZZA 500 LUNGHEZZA 2000 MM