pagina iniziale

ABB SPA - ABB07113 CANALE H75 IP40 Z 150X1000 - 07113

ABB SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Acciaio

  • Larghezza - 150 mm

  • Altezza - 75 mm

  • Protezione della superficie - Zincato a nastro

  • Lunghezza - 1000 mm

Confezione

  • 8 M

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

10.134 Kg CO₂-eq/Km

Stima Sonepar

EAN

8000126071139

Codice prodotto

ABB07113

Cod. produttore

07113

Produttore

ABB

Materiale:

Acciaio

Larghezza:

150 mm

Altezza:

75 mm

Protezione della superficie:

Zincato a nastro

Lunghezza:

1000 mm

Perforazione laterale:

no

Spessore del materiale:

0.8 mm

Sezione utile:

11050 mm²

Foro per montaggio nel pavimento:

no

Canale portacavi in acciaio zincato Sendzimir, IP40 (il grado di protezione si riferisce a coperchio montato).