pagina iniziale

ABB SPA - ABB06863 DEVIAZIONE PIANA 90? H100 GAC 600 - 06863

ABB SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8000126068634

Codice prodotto

ABB06863

Cod. produttore

06863

Produttore

ABB

Deviazione piana 90° senza coperchio 600 x 100 Passerelle industriale a fondo chiuso e forato In lamiera di acciaio al carbonio Fe P11 zincata a caldo dopo la lavorazione secondo Norma UNI E14.07.000.0 , Norma CEI 7-6 e BS 729 Dimensioni standard: larghezza 600,0 mm altezza 100,0 mm spessore 1,5 mm Tutte le derivazioni e deviazioni hanno un ampio raggio di curvatura standard (300 mm) La particolare sagoma del profilo rende il canale robusto e resistente alla flessione e alla torsione Facilitàdi montaggio, praticità e sicurezza