pagina iniziale

ABB SPA - ABB06492 COPERCHIO DEVIAZIONE SALITA 45? Z 100 - 06492

ABB SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado dell'angolo - 45°

  • Larghezza - 100 mm

  • Tipo di fissaggio - Da fissare a scatto

  • Materiale - Acciaio

  • Protezione della superficie - Zincato a nastro

Confezione

  • 6 PZ

EAN

8000126064926

Codice prodotto

ABB06492

Cod. produttore

06492

Produttore

ABB

Grado dell'angolo:

45°

Larghezza:

100 mm

Tipo di fissaggio:

Da fissare a scatto

Materiale:

Acciaio

Protezione della superficie:

Zincato a nastro

Adatto per passerella forata\chiusa:

sì

Codice Ordine: 06492 - COPERCHIO DEVIAZIONE SALITA 45° ZINCATO LARGHEZZA 100 MM