ABB SPA - ABB06477 COPERCHIO DEVIAZIONE SALITA 90? Z 500 - 06477

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Grado dell'angolo - 90°
Larghezza - 500 mm
Tipo di fissaggio - Da fissare a scatto
Materiale - Acciaio
Protezione della superficie - Zincato a nastro
Confezione
2 PZ
EAN
8000126064773
Codice prodotto
ABB06477
Cod. produttore
06477
Produttore
ABB
Grado dell'angolo:
90°
Larghezza:
500 mm
Tipo di fissaggio:
Da fissare a scatto
Materiale:
Acciaio
Protezione della superficie:
Zincato a nastro
Adatto per passerella forata\chiusa:
sì
Codice Ordine: 06477 - COPERCHIO DEVIAZIONE SALITA 90° ZINCATO LARGHEZZA 500


