ABB SPA - ABB06472 COPERCHIO DEVIAZIONE SALITA 90? Z 100 - 06472

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Grado dell'angolo - 90°
Larghezza - 100 mm
Tipo di fissaggio - Da fissare a scatto
Materiale - Acciaio
Protezione della superficie - Zincato a nastro
Confezione
6 PZ
EAN
8000126064728
Codice prodotto
ABB06472
Cod. produttore
06472
Produttore
ABB
Grado dell'angolo:
90°
Larghezza:
100 mm
Tipo di fissaggio:
Da fissare a scatto
Materiale:
Acciaio
Protezione della superficie:
Zincato a nastro
Adatto per passerella forata\chiusa:
sì
Codice Ordine: 06472 - COPERCHIO DEVIAZIONE SALITA 90° ZINCATO LARGHEZZA 100 MM


