pagina iniziale

ABB SPA - ABB06425 COPERCHIO INCROCIO PIANO Z 300 - 06425

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABB06425 COPERCHIO INCROCIO PIANO Z 300

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza - 300 mm

  • Adatto per passerella forata\chiusa -

  • Tipo di fissaggio - Da fissare a scatto

  • Materiale - Acciaio

  • Protezione della superficie - Zincato a nastro

Confezione

  • 2 PZ

EAN

8000126064254

Codice prodotto

ABB06425

Cod. produttore

06425

Produttore

ABB

Larghezza:

300 mm

Adatto per passerella forata\chiusa:

Tipo di fissaggio:

Da fissare a scatto

Materiale:

Acciaio

Protezione della superficie:

Zincato a nastro

Coperchio per derivazione piana ad incrocio