pagina iniziale

ABB SPA - ABB06422 COPERCHIO INCROCIO PIANO Z 100 - 06422

ABB SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza - 100 mm

  • Adatto per passerella forata\chiusa - sì

  • Materiale - Acciaio

  • Protezione della superficie - Zincato a nastro

  • Tipo di fissaggio - Da fissare a scatto

Confezione

  • 4 PZ

EAN

8000126064223

Codice prodotto

ABB06422

Cod. produttore

06422

Produttore

ABB

Larghezza:

100 mm

Adatto per passerella forata\chiusa:

sì

Materiale:

Acciaio

Protezione della superficie:

Zincato a nastro

Tipo di fissaggio:

Da fissare a scatto

Codice Ordine: 06422 - COPERCHIO INCROCIO PIANO ZINCATO LARGHEZZA 100 MM