pagina iniziale

ABB SPA - ABB06406 COPERCHIO DEVIAZIONE PIANA T Z 400 - 06406

ABB SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza - 400 mm

  • Adatto per passerella forata\chiusa -

  • Materiale - Acciaio

  • Protezione della superficie - Zincato a nastro

  • Tipo di fissaggio - Da fissare a scatto

Confezione

  • 2 PZ

EAN

8000126064063

Codice prodotto

ABB06406

Cod. produttore

06406

Produttore

ABB

Larghezza:

400 mm

Adatto per passerella forata\chiusa:

Materiale:

Acciaio

Protezione della superficie:

Zincato a nastro

Tipo di fissaggio:

Da fissare a scatto

Coperchio per derivazione piana a T