pagina iniziale

ABB SPA - ABB06315 CANALE H50 IP20 Z 300X3000 - 06315

ABB SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Acciaio

  • Larghezza - 300 mm

  • Altezza - 50 mm

  • Protezione della superficie - Zincato a caldo

  • Lunghezza - 3000 mm

Confezione

  • 18 M

Impronta di carbonio del prodotto

26.464 Kg CO₂-eq/Km

Stima Sonepar

EAN

8000126063158

Codice prodotto

ABB06315

Cod. produttore

06315

Produttore

ABB

Materiale:

Acciaio

Larghezza:

300 mm

Altezza:

50 mm

Protezione della superficie:

Zincato a caldo

Lunghezza:

3000 mm

Perforazione laterale:

Canale industriale portacavi forato, in lamiera d'acciaio zincato a caldo tipo sendzimir • Grado di protezione IP20 (con coperchio montato) • Particolare foratura che elimina totalmente la sbavature generando la massima sicurezza sia per i cavi che per l'operatore