ABB SPA - ABB06312 CANALE H50 IP20 Z 100X3000 - 06312

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Acciaio
Larghezza - 100 mm
Altezza - 50 mm
Protezione della superficie - Zincato a caldo
Lunghezza - 3000 mm
Confezione
36 M
Impronta di carbonio del prodotto
10.134 Kg CO₂-eq/Km
EAN
8000126063127
Codice prodotto
ABB06312
Cod. produttore
06312
Produttore
ABB
Materiale:
Acciaio
Larghezza:
100 mm
Altezza:
50 mm
Protezione della superficie:
Zincato a caldo
Lunghezza:
3000 mm
Perforazione laterale:
sì
Codice Ordine: 06312 - CANALE ALTEZZA 50 MM IP20 ZINCATO LARGHEZZA 100 LUNGHEZZA 3000 MM


