pagina iniziale

ABB SPA - ABB05167 CANALE CABLAGGIO PVC 60X60 4/6 - 05167

ABB SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Altezza - 60 mm

  • Larghezza - 60 mm

  • Colore - Grigio

  • Tipo di fissaggio - Perforazione sul fondo

  • Lunghezza - 2000 mm

Confezione

  • 32 M

EAN

8000126051674

Codice prodotto

ABB05167

Cod. produttore

05167

Produttore

ABB

Altezza:

60 mm

Larghezza:

60 mm

Colore:

Grigio

Tipo di fissaggio:

Perforazione sul fondo

Lunghezza:

2000 mm

Senza alogeni:

no

esecuzione della parete laterale:

Intagliato

Distanza della fessura:

6 mm

Con parte superiore:

sì

Larghezza della fessura:

4 mm

Autoestinguente:

sì

Flessibile:

no

Sezione utile:

3100 mm²

Codice Ordine: 05167 - CANALE CABLAGGIO PVC 60X60 FERITOIA 4/6