ABB SPA - ABB05119 CANALE CABLAGGIO PVC 15X17 4/6 - 05119

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Altezza - 17 mm
Larghezza - 15 mm
Colore - Grigio
Tipo di fissaggio - Perforazione sul fondo
Lunghezza - 2000 mm
Confezione
46 M
EAN
8000126051193
Codice prodotto
ABB05119
Cod. produttore
05119
Produttore
ABB
Altezza:
17 mm
Larghezza:
15 mm
Colore:
Grigio
Tipo di fissaggio:
Perforazione sul fondo
Lunghezza:
2000 mm
Senza alogeni:
no
esecuzione della parete laterale:
Punzonatura foro/fessura
Distanza della fessura:
10 mm
Con parte superiore:
sì
Larghezza della fessura:
4 mm
Autoestinguente:
sì
Flessibile:
no
Sezione utile:
140 mm²