ABB SPA - ABB05096 CANALE CABLAGGIO PVC 60X100 8/12 - 05096

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Altezza - 100 mm
Larghezza - 60 mm
Colore - Grigio
Tipo di fissaggio - Perforazione sul fondo
Lunghezza - 2000 mm
Confezione
20 M
EAN
8000126050967
Codice prodotto
ABB05096
Cod. produttore
05096
Produttore
ABB
Altezza:
100 mm
Larghezza:
60 mm
Colore:
Grigio
Tipo di fissaggio:
Perforazione sul fondo
Lunghezza:
2000 mm
Senza alogeni:
no
esecuzione della parete laterale:
Punzonatura foro/fessura
Distanza della fessura:
20 mm
Con parte superiore:
sì
Larghezza della fessura:
8 mm
Autoestinguente:
sì
Flessibile:
no
Sezione utile:
5300 mm²
Un prodotto ABB SPA
Scopri la serie ABB SPA