pagina iniziale

ABB SPA - ABB05073 CANALE CABLAGGIO PVC 120X60 8/12 - 05073

ABB SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Altezza - 60 mm

  • Larghezza - 120 mm

  • Colore - Grigio

  • Tipo di fissaggio - Perforazione sul fondo

  • Lunghezza - 2000 mm

Confezione

  • 14 M

EAN

8000126050738

Codice prodotto

ABB05073

Cod. produttore

05073

Produttore

ABB

Altezza:

60 mm

Larghezza:

120 mm

Colore:

Grigio

Tipo di fissaggio:

Perforazione sul fondo

Lunghezza:

2000 mm

Senza alogeni:

no

esecuzione della parete laterale:

Punzonatura foro/fessura

Distanza della fessura:

20 mm

Con parte superiore:

sì

Larghezza della fessura:

8 mm

Autoestinguente:

sì

Flessibile:

no

Sezione utile:

6400 mm²

Codice Ordine: 05073 - CANALE CABLAGGIO PVC 120X60 FERITOIA 8/12