pagina iniziale

ABB SPA - ABB05037 CANALE CABLAGGIO PVC 60X30 8/12 - 05037

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABB05037 CANALE CABLAGGIO PVC 60X30 8/12

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Altezza - 30 mm

  • Larghezza - 60 mm

  • Lunghezza - 2000 mm

  • Distanza della fessura - 20 mm

  • Larghezza della fessura - 8 mm

Confezione

  • 52 M

EAN

8000126050370

Codice prodotto

ABB05037

Cod. produttore

05037

Produttore

ABB

Altezza:

30 mm

Larghezza:

60 mm

Lunghezza:

2000 mm

Distanza della fessura:

20 mm

Larghezza della fessura:

8 mm

esecuzione della parete laterale:

Punzonatura foro/fessura

Senza alogeni:

no

Autoestinguente:

Flessibile:

no

Sezione utile:

1500 mm²

Tipo di fissaggio:

Perforazione sul fondo

Con parte superiore:

Colore:

Grigio

Canalina per cablaggio in materiale termoplastico isolante e antiurto, autoestinguente secondo Norma UL 94 V0 e resistente al calore anormale ed al fuoco fino a 960 °C (prova del filo incandescente) secondo Norma IEC 60695-2-11, senza piombo, colore grigio RAL 7030 • Temperatura minima di immagazzinamento/trasporto -5 °C • Temperatura minima di installazione e d’uso -15 °C • Temperatura massima d’uso +60 °C • Resistente ad acidi, olii e grassi • Assenza di sbavature, spigoli interni arrotondati • Nuovo profilo delle lamelle per facilitare l’apertura e la chiusura del coperchio e garantire un aggancio più sicuro • Predisposta per aggancio a scatto su apposito accessorio adatto per l’attacco sia su guida DIN, sia su piastra di fondo • La tranciatura delle lamelle viene eseguita con un particolare processo di coniatura (arrotondamento degli spigoli) che permette di ottenere una canalizzazione assolutamente esente da bave e spigoli • Dimensioni e resilienza delle lamelle assicurano ripetute divaricazioni durante la fase di cablaggio • Divaricazione controllata dei fianchi per assicurare una perfetta tenuta del coperchio nelle tratte verticali e in presenza di alte temperature • Doppia linea di predisposizione alla tranciatura: una alla base delle lamelle perpoterle asportare flettendole verso l’esterno ed una alla base della parete per potere tagliare il bordo quando si pongono due canaline in derivazione • Sagome fermacavi a metà del tratto rettilineo delle lamelle nelle canaline con altezze di 80 e 100 mm• Coperchio apribile senza attrezzo • Montaggio su superfici verticali o orizzontali anche con coperchio in basso • Campo di applicazione: industriale • Conformità alla Direttiva RoHS