pagina iniziale

ABB SPA - ABB03053 CANALI PORTACAVI 60X60 GRIGIO - 03053

ABB SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Altezza - 60 mm

  • Larghezza - 60 mm

  • Lunghezza - 2000 mm

  • Materiale - Plastica

  • Senza alogeni -

Confezione

  • 2 M

EAN

8000126030532

Codice prodotto

ABB03053

Cod. produttore

03053

Produttore

ABB

Altezza:

60 mm

Larghezza:

60 mm

Lunghezza:

2000 mm

Materiale:

Plastica

Senza alogeni:

Adatto per l'integrità del circuito:

Colore:

Grigio

Numero RAL:

7030

Numero di pareti divisorie fisse:

0

Tipo di fissaggio:

Perforazione sul fondo

Canali portacavi . Barre di lunghezza standard 2 m complete di coperchio. Grado di protezione IP40. Colore: grigio RAL 7030 Materiale plastico isolante, antiurto e autoestinguente secondo Norma UL 94 V0 e resistente al calore anormale e al fuoco fino a 960°C (prova del filo incandescente) secondo Norma IEC 695-2-1. Stabilità dimensionale da -20 a +60 °C. Resistente ad acidi, olii, grassi. Installazione sia da parete che da soffitto e fissaggio a mezzo tasselli. Fori per fissaggio a muro predisposti sulla base. Coperchi asportabili a mano e, utilizzando gli appositi traversini di irrigidimento, asportabili mendiante l'uso di un attrezzo. Campo di applicazione: civile e terziario. Dimensioni: 2000x60x60mm.