ABB SPA - ABB03042 CANALI PORTACAVI 40X40 GRIGIO - 03042

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza - 40 mm
Altezza - 40 mm
Materiale - Plastica
Colore - Grigio
Lunghezza - 2000 mm
Confezione
60 M
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
3619 Kg CO₂-eq/Km
EAN
8000126030426
Codice prodotto
ABB03042
Cod. produttore
03042
Produttore
ABB
Larghezza:
40 mm
Altezza:
40 mm
Materiale:
Plastica
Colore:
Grigio
Lunghezza:
2000 mm
Senza alogeni:
sì
Tipo di fissaggio:
Perforazione sul fondo
Numero di pareti divisorie fisse:
0
Adatto per l'integrità del circuito:
sì
Numero RAL:
7030
Codice Ordine: 03042 - CANALI PORTACAVI 40X40 GRIGIO


