ABB SPA - ABB00932 PRESSACAVI PG 11 - 00932

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di filettatura - PG
Dimensione nominale filettatura passo metrico / PG - 11
Passo della filettatura - 11 mm
Lunghezza della filettatura - 11 mm
Apertura di chiave - 19 mm
Confezione
100 PZ
EAN
8000126009323
Codice prodotto
ABB00932
Cod. produttore
00932
Produttore
ABB
Tipo di filettatura:
PG
Dimensione nominale filettatura passo metrico / PG:
11
Passo della filettatura:
11 mm
Lunghezza della filettatura:
11 mm
Apertura di chiave:
19 mm
Esagonale Angolo A/C (dimensione chiave):
19 mm
Per cavi di diametro:
8...10 mm
Materiale:
Plastica
Superficie:
Non trattato
Privo di alogeni:
sì
Rinforzato con fibra di vetro:
no
Grado di protezione (IP):
IP54
Colore:
Altri
Numero RAL:
7035
Con controdado:
sì
Innesto a scatto in apertura:
no
Modello:
Lineare
Guarnizione di tenuta a fori multipli:
no
Pressacavo per cavo piatto:
no
Con serracavo:
no
Tipo di guarnizione:
Anello di tenuta / O-ring
Pressacavo divisibile / separabile:
no
Temperatura di esercizio:
-20...120 °C
Per cavi comprovati:
no
Versione EMC (compatibilità elettromagentica):
no
Schermato:
no


