pagina iniziale

ABB SPA - ABBPC0601 PORTA CIECA X STRUTTURA H=600 24MOD - PC0601

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABBPC0601 PORTA CIECA X STRUTTURA H=600 24MOD

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Porta di protezione

  • Porta a vetri - no

  • Predisposta per sezionatore di intrerblocco - no

  • Larghezza - 600 mm

  • Altezza - 600 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8015646618580

Codice prodotto

ABBPC0601

Cod. produttore

PC0601

Produttore

ABB

Modello:

Porta di protezione

Porta a vetri:

no

Predisposta per sezionatore di intrerblocco:

no

Larghezza:

600 mm

Altezza:

600 mm

Profondità:

15 mm

Versione EMC (compatibilità elettromagentica):

no

Materiale:

Acciaio

Tipo di superficie:

Verniciatura a polveri

Colore:

Grigio

Grado di protezione (IP):

IP43

Porta cieca IP43 per strutture 24 moduli da parete. Porta in lamiera spessore 15/10 dotata di guarnizione poliuretanica completa di maniglia con chiave a doppia aletta. Reversibile, incernierabile a destra o sinistra.

Un prodotto ABB SPA

Scopri la serie ABB SPA