ABB SPA - ABBCP311L10 PULSANTI CON TASTO SPORGENTE LUMINOSO 24 - CP311L10

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Forma della lente - Tondo
Forma del pulsante - Alto
Colore del pulsante - Blu
Funzione di commutazione con bloccaggio a scatto - no
Tattile - sì
Confezione
1 PZ
EAN
7320500473986
Codice prodotto
ABBCP311L10
Cod. produttore
CP311L10
Produttore
ABB
Forma della lente:
Tondo
Forma del pulsante:
Alto
Colore del pulsante:
Blu
Funzione di commutazione con bloccaggio a scatto:
no
Tattile:
sì
Tensione di alimentazione della lampada:
300 V
Illuminabile:
sì
Diametro del foro:
22 mm
Esecuzione del collegamento elettrico:
Raccordo a vite
Grado di protezione (IP):
IP67/IP69K
Con anello frontale:
sì
Numero contatti normalmente aperti (NA):
1
Numero contatti normalmente chiusi (NC):
0
Numero contatti di commutazione:
0


