pagina iniziale

ABB SPA - ABB2CSYE1503C COPRITASTO MYLOS HA/KNX, 2M - 2CSYE1503C

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABB2CSYE1503C COPRITASTO MYLOS HA/KNX, 2M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Copertura centrale

  • Iscrizione - Nessuno

  • Simbolo tattile/senza barriere - no

  • Utilizzo - Interruttore / Pulsante

  • Adatto per accoppiamento con comandi bus - no

Confezione

  • 48 PZ

EAN

8012542269359

Codice prodotto

ABB2CSYE1503C

Cod. produttore

2CSYE1503C

Produttore

ABB

Modello:

Copertura centrale

Iscrizione:

Nessuno

Simbolo tattile/senza barriere:

no

Utilizzo:

Interruttore / Pulsante

Adatto per accoppiamento con comandi bus:

no

Tipo di fissaggio:

Fissaggio a morsetto

Con lente illuminabile:

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

Termoplastico

Privo di alogeni:

Superficie:

Non trattato

Tipo di superficie:

Opaco

Colore:

Bianco

Numero RAL (affine):

9003

Con casella di testo:

Con lente / simbolo intercambiabile:

Adatto per grado di protezione (IP):

IP20

Resistenza agli urti:

IK00

COPRITASTO MYLOS HA KNX 2M