pagina iniziale

GEWISS - GEWGWC20857 TERMOSTATO CONNESSO 2M BIANCO - GWC20857

GEWISS
copiacopia
GEWISS - GEWGWC20857 TERMOSTATO CONNESSO 2M BIANCO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - On/off

  • Tipo di montaggio - Dispositivo modulare per interruttori domestici

  • Colore - Bianco

  • Max. carico di contatto - 5 A

  • Tipo di alimentazione elettrica - 230 V AC

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8034035179419

Codice prodotto

GEWGWC20857

Cod. produttore

GWC20857

Produttore

GEW

Tipologia:

On/off

Tipo di montaggio:

Dispositivo modulare per interruttori domestici

Colore:

Bianco

Max. carico di contatto:

5 A

Tipo di alimentazione elettrica:

230 V AC

Con ricevitore:

no

Sensore esterno:

Adatto per il riscaldamento:

Adatto per raffrescamento:

Intervallo di misura:

5...45 °C

Con display:

Temperatura leggibile:

Caratteristiche di comando:

Altro

Versione rilevatore/sonda:

Altro

Differenza regolabile:

no

Grado di protezione (IP):

IP20

Comando:

Tasto

Tensione max. dei contatti:

240 V

Comandi nascosti:

no

Con indicatore di livello rumore:

no

Antideflagrante:

no

Compatibile con Google Assistant:

no

Numero moduli da frutto:

2

Con circuito di acqua potabile:

no

Larghezza:

46.1 mm

Altezza:

45.6 mm

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Numero RAL:

9003

Profondità:

46.2 mm

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Supporto disponibile IFTTT:

no

System Pura - Dispositivi modulari Bianco lucido - La gamma System Pura combina modularità, design e sostenibilità per offrire soluzioni versatili e complete. Bianco lucido: sobrio, moderno e facilmente integrabile in qualsiasi ambiente, System Pura risponde a ogni esigenza estetica e funzionale. Include dispositivi per comando, protezione, connessione e comfort, ideali per ambienti residenziali e applicazioni speciali.

Un prodotto GEWISS

Scopri la serie GEWISS