ABB AG - AB42CPX031381R9999 UK636K Vert. UP 36PLE IP30 m Tur ohne Kl - 2CPX031381R9999

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
2000002279068
Codice prodotto
AB42CPX031381R9999
Cod. produttore
2CPX031381R9999
Produttore
AB4
Centralino, serie UK600, Possibilità di espansione: laterale e inferiore, per uso interno, con telaio e porta chiusi, classe di protezione II (doppio isolamento), grado di protezione IP30, norme applicabili: EN 60670-24, codice IK 7, Tensione nominale d'impiego 400V AC 50/60 Hz, Corrente nominale 63 A, Resistenza filo incandescente 850°C, Verniciato a polvere, in RAL 9016, custodia in termoplasto, con telaio di rivestimento e porta metallica, porta in lamiera d'acciaio, in RAL 9016, con chiusura TIP-in,angolo di apertura della porta di 120 gradi, cerniera della porta a destra o a sinistra, ingresso cavi in alto tramite la parte di scorrimento di ingresso cavi è preforata, in basso tramite ingresso cavi la parte di scorrimento è preforata, lateralmente tramite preforata, parete posteriore preforata, dimensioni in mm (A x L x P): 372 x 384 x 97, Dimensioni telaio dell'otturatore in mm (A x L x P): 372 x 384 x 9, Unità spaziali 12, Distanza tra le file in mm: 125, coperchi in plastica, chiusura a pressione e rotazione a 90 gradi, senza terminali senza terminale, guida di fissaggio del cavo integrata, assemblato con supporto per dispositivi, supporto per dispositivi rimovibile


