pagina iniziale

A.T.E.C. SRL - TUTTU METMC8C BASE MIC 8 ZONE MESS EMERGENZA EN 54 16 - TU METMC8C

A.T.E.C. SRL
copiacopia
A.T.E.C. SRL - TUTTU METMC8C BASE MIC 8 ZONE MESS EMERGENZA EN 54 16

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449076808722

Codice prodotto

TUTTU METMC8C

Cod. produttore

TU METMC8C

Produttore

TUT

Base microfonica per messaggi vocali selezionabili per 8 zone, o generali di emergenza (a tutte le zone). Numero zone aumentabile con espansioni MET8TZ o MET16TZ. - Certificato a norme EN54-16. - Selezione ed invio di messaggi preregistrati di emergenza. - Visualizzazione stato di sistema - Bus digitale per la comunicazione con l'unita’ di controllo - Compatibile con MET8CV8, MET8VC4, METCUBE. - Alimentazione: 24 Vdc - Dimensioni ingombro: A55 x L205 x P190 mm - Peso: 2,1 kg