pagina iniziale

A.T.E.C. SRL - TUTTU EWT4M10B DIFFUSORE EN54 24 100V 10-5-2.5W BIANCO - TU EWT4M10B

A.T.E.C. SRL
copiacopia
A.T.E.C. SRL - TUTTU EWT4M10B DIFFUSORE EN54 24 100V 10-5-2.5W BIANCO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449075660123

Codice prodotto

TUTTU EWT4M10B

Cod. produttore

TU EWT4M10B

Produttore

TUT

Diffusore da parete in metallo, orientabile, proiettore, certificato EN54-24 Diffusore da parete per uso interno o esterno protetto, 100V, 10W, a norma EN54-24 Diffusore acustico a forma circolare con staffa per montaggio a parete o piano, per ambienti interni o se protetto per esterni, a norma EN54-24, con altoparlante bicono a larga banda da 6”, trasformatore audio lineare per il collegamento a linee a tensione costante 100V o 70V, fusibile termico di protezione della linea per sovratemperatura, condensatore di by-pass per controlli di linea tipo DC e con doppi morsetti tipo ceramico, per le connessioni separate, di linea ingresso ed uscita. Struttura in metallo con calotta antifiamma e protezione dell’altoparlante in lamiera microforata. Dotato di presa equipotenziale di massa e gancio per fune di sicurezza. Corredato di scatola di derivazione in metallo per il collegamento dei fili ai morsetti delle linee d’ingresso e uscita completa di 2 bloccacavi PG16. Sistema di fissaggio con staffa in metallo orientabile. Peso: Dimensioni: Ø 184 x H 137,5 mm Colore: B Bianco