A.T.E.C. SRL - TUTTU ETT4Q30 DIFF TROMBA 100V 30 15 7.5W EN54 24 - TU ETT4Q30

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
7449072542415
Codice prodotto
TUTTU ETT4Q30
Cod. produttore
TU ETT4Q30
Produttore
TUT
ETT4Q30: diffusore a tromba. Diffusore acustico a tromba ripiegata di sezione rettangolare, certificato EN54-24, contenitore in ABS autoestinguente conforme UL94V0, con staffa di fissaggio. • Grado di protezione IP66. Trasformatore audio a 100V, selezione di potenza, con filtro passa alto. • Potenza 30-15-7,7 W. • Impedenza nom.:333 - 666 - 1333 ohm • Risposta in frequenza: 350 - 10000 Hz • Sensibilità 1W/1m: 105,5dB • SPL max: 120,2dB • Peso: 1,9 kg. • Dimensioni A 117 (170) x L 180,5 x P 231 mm. • Colore: grigio chiaro


