pagina iniziale

A.T.E.C. SRL - TUTTU EPT43L12N DIFF RETT 100V 12 6 3W EN 54 24 NERO - TU EPT43L12N

A.T.E.C. SRL
copiacopia
A.T.E.C. SRL - TUTTU EPT43L12N DIFF RETT 100V 12 6 3W EN 54 24 NERO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449076917493

Codice prodotto

TUTTU EPT43L12N

Cod. produttore

TU EPT43L12N

Produttore

TUT

Diffusore acustico da parete o da soffitto realizzato in lamiera microforata, adatto per ambienti interni e se protetto per esterni, certificato EN54-24. Altoparlante bicono da 5” a larga banda, trasformatore audio lineare per il collegamento con linee audio 100V a tensione costante e presa 80 ohm. Dotato di fusibile termico di protezione della linea per sovratemperatura e con doppi morsetti tipo ceramico, per le connessioni separate, di linea ingresso ed uscita. Completo di scatola di derivazione in metallo per il collegamento dei fili ai morsetti delle linee d’ingresso e uscita. Peso: 1,55 Kg Dimensioni: H191 x L271 x P56 mm. Colori: B bianco, N nero, MC metal cromo (silver). CARATTERISTICHE Modello: EPT43L12 Sistema: 100V EN54-24 Potenza Wrms: 12-6-3 Impedenza ohm: 1000-2000-4000 Ohm Risposta Hz: 140÷20000 SPL 1W/1m: 84dB SPL MAX: 95dB Angoli gradi: 180°x180° Peso: 1,5Kg Dimensioni: H191 x L271 x P56mm Colori: B bianco, N nero, MC metal cromo (silver).