pagina iniziale

A.T.E.C. SRL - TUTTU ECT4M10B DIFFUSORE EN54 24 INCASSO TONDO CREO - TU ECT4M10B

A.T.E.C. SRL
copiacopia
A.T.E.C. SRL - TUTTU ECT4M10B DIFFUSORE EN54 24 INCASSO TONDO CREO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449075660192

Codice prodotto

TUTTU ECT4M10B

Cod. produttore

TU ECT4M10B

Produttore

TUT

Diffusore da incasso per uso interno o esterno protetto, 100V, 10W, a norma EN54-24. Diffusore acustico da incasso, soffitto o parete, a forma circolare, per ambienti interni o se protetto per esterni, a norma EN54-24, con altoparlante bicono a larga banda da 6”, trasformatore audio lineare per il collegamento a linee a tensione costante 100V o 70V, fusibile termico di protezione della linea per sovratemperatura, condensatore di by-pass per controlli di linea tipo DC e con doppi morsetti tipo ceramico, per le connessioni separate, di linea ingresso ed uscita. Struttura in metallo con calotta antifiamma e protezione dell’altoparlante in lamiera microforata. Dotato di presa equipotenziale di messa a terra e gancio per fune di sicurezza. Corredato di scatola di derivazione in metallo per il collegamento dei fili ai morsetti delle linee d’ingresso e uscita completa di 2 bloccacavi PG16. Sistema di fissaggio a tre morsetti. Peso: Dimensioni: Ø 212 x H 137,5 mm Foro incasso: Ø 190 mm CARATTERISTICHE Modello: ECT4M10 Sistema: 100V EN54-24 Potenza Wrms: 10-5-2,5 Impedenza ohm: 890-1800-3500 (a 1KHz: 860-1700-3300) Risposta Hz: 240÷20000 (+/- 7dB) SPL 1W/1m: 92dB SPL MAX: 102dB Angoli gradi: 180° Peso: 2kg - Dimensioni: Ø212 x H137,5mm.