pagina iniziale

LAPP - OLFLEX CLASSIC 130 H 5G16 - 1123178

copiacopia
LAPP - OLFLEX CLASSIC 130 H 5G16

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale del conduttore - Rame

  • Superficie conduttore - Lucido

  • Dimensioni AWG - 6

  • sezione nominale del conduttore - 16 mm²

  • Classe del conduttore - Classe 5 = flessibile

Confezione

  • 1 M

EAN

4044773788358

Codice prodotto

RT1123178

Cod. produttore

1123178

Produttore

LPP1123178

Materiale del conduttore:

Rame

Superficie conduttore:

Lucido

Dimensioni AWG:

6

sezione nominale del conduttore:

16 mm²

Classe del conduttore:

Classe 5 = flessibile

Numero di fili:

5

Isolamento filo:

Altro

Specifica isolamento fili:

Altro

Identificazione del nucleo secondo HD 308 S2:

No

Marcatura filo:

Cifre

Con conduttore di protezione:

Materiale del rivestimento:

Altro

Specifica materiale mantello:

Altro

Colore del rivestimento:

Grigio

Geometria del cavo:

Tondo

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6:

Dca

Reazione al fuoco secondo la norma EN 13501-6: Produzione di fumo:

S1b

Classe di corrosività secondo EN 13501-6:

a1

Resistente all'olio secondo IEC 60811-404:

No

Diametro esterno circa:

21.2 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di:

318 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa:

84.8 mm

Temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa:

-40÷80 °C

Tensione nominale U0:

300 V

Tensione nominale U:

500 V

Peso:

1148 kg/km

Luoghi pubblici quali aeroporti o stazioni ferroviarie, Per applicazione in ambienti industriali e sistemi di climatizzazione, Particolarmente adatto all´utilizzo nei luoghi in cui, in caso di incendio, sussiste notevole rischio per persone, animali e apparati di valore, Nota: per l’uso di cavi AWM (Appliance Wiring Material) nei macchinari industriali (USA) secondo NFPA 79 Ed. 2015: consultare la tabella T29, Semplice installazione grazie alla struttura flessibile, Certificato per applicazioni marine, Fili sottili di rame nudo, Isolamento del conduttore privo di alogeni, Guaina esterna: mescola speciale priva di alogeni, grigio (simile RAL 7001), Conduttori cordati a strati concentrici, Certificazione UL AWM: ved. scheda tecnica, Secondo EN 50525-3-11, Secondo EN 50525-2-51, Certificato Germanischer Lloyd (GL) n. 11 120-14 HH, Autoestinguente secondo IEC 60332-1-2 (propagazione della fiamma su singolo cavo), Autoestinguente seconodo IEC 60332-3-22, IEC 60332-3-24 e IEC 60332-3-25 (propagazione della fiamma in verticale a fasci di cavi), Privo di alogeni secondo IEC 60754-1 (quantità dei gas contenenti acidi alogeni) Corrosività dei gas di combustione secondo IEC 60754-2, Bassa densità dei fumi secondo IEC 61034-2,