pagina iniziale

A.M.R.A. SPA - AMRP03652908 CHAUVIN ARNOUX SK8 CAPTORE K -50?C+140?C - P03652908

A.M.R.A. SPA
copiacopia
A.M.R.A. SPA - AMRP03652908 CHAUVIN ARNOUX SK8 CAPTORE K -50?C+140?C

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3760171415078

Codice prodotto

AMRP03652908

Cod. produttore

P03652908

Produttore

AMR

SK8 captore K -50?C +140?C. Captore Termocoppia K Modello SK8 auto-grip. Campo di misura: da -50?C a +140?C. Tempo di risposta: 10 secondi per tondi inox ?12 mm. Diametro: per tondi da 10 a 90 mm. Lunghezza: 15 cm. Il captore e formato da una fettuccia di rame, all'estremita con un velcro che mantiene il contatto su superfici rotanti